Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AY-NA Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkalinen Pohjois-Amerikka Keltainen | AB7JWB 23N096

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AY-NA Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkalinen Pohjois-Amerikka Keltainen

Varastossa
Tuote: AB7JWB Malli: QT-XWH0-AY-NARistiviite: 23N096

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,387.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 3 kaasua, Pohjois-Amerikka
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun14 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys1.875 "
TunnistaaHappi, palava, rikkivety
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiLEL, 2, H2S
Korkeus5.125 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)
AnturialueO2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaAkunAkun tyyppiAnturialueLeveysSyvyysTunnistaanäyttöHinta
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JFP 23M745 XT-X0HM-Y-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,468.85
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Pohjois-Amerikka Musta | AB7JFQ 23M746 XT-X0HM-B-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.47
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JGY 23M776 XT-XW0M-Y-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,900.42
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Pohjois-Amerikka Musta | AB7JGZ 23M777 XT-XW0M-B-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.47
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JHQ 23M792 XT-XWH0-Y-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,509.17
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Pohjois-Amerikka Musta | AB7JHR 23M793 XT-XWH0-B-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,632.47
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AY-NA Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Alkalinen Pohjois-Amerikka Keltainen | AB7JRL 23N013 QT-X0HM-AY-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)14 hr.EmäksinenO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm3.187 "1.875 "Happi, rikkivety, hiilimonoksidiGraafinen LCD-näyttö€1,387.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AY-NA Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkalinen Pohjois-Amerikka Keltainen
€1,387.30 / yksikkö