BW TECHNOLOGIES MC-AS01 Manuaalinen aspiraattorisarja | AF4VGA 9LE19

BW TECHNOLOGIES MC-AS01 manuaalinen imusarja

Tuote: AF4VGA Malli: MC-AS01Ristiviite: 9LE19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€215.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen aspiraattoripumppusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)355.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES MC-AS01 manuaalinen imusarja
€215.30 / yksikkö