Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1D-00-G Telakointimoduuli Gasalert Extreme | AC6GGC 33N488

BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1D-00-G Telakointimoduuli Gasalert Extreme

Varastossa
Tuote: AC6GGC Malli: DOCK2-0-1D-00-GRistiviite: 33N488

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunilmaisimen telakointimoduuli
Tulojännite6V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1C1P-00-G Telakointimoduuli Kaasuhälytys Micro Clip Xt | AG3MZY 33N487 DOCK2-0-1C1P-00-G€863.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1D-00-G Telakointimoduuli Gasalert Extreme
€687.65 / yksikkö