Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES BWC2-H yksi kaasunäyttö H2S keltainen | AH7LDW 36VM87

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Single Gas Monitor H2S Keltainen

Varastossa
Tuote: AH7LDW Malli: BWC2-HRistiviite: 36VM87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kaasunäyttö
HälytysasetusMatala: 10 ppm, korkea: 15 ppm
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen ja värisevä
Akun2 v.
Akun tyyppiLitium
Syvyys1.625 "
TunnistaaRikkivety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiH2S
Korkeus3.437 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-40 - +122 astetta F / -40 - +50 astetta C.
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 100 ppm
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysasetusHälytystyyppiTunnistaaKaasutyyppiKorkeusKäyttölämpötila alueHinta
BW TECHNOLOGIES BWC2-X -kaasumittari havaitsee O2-keltaisen nestekidenäytön | AH9UDK 41GJ22 BWC2-XMatala 19.5%, korkea 23.5%Kuuluva, visuaalinen, väriseväHappiO23.75 "-4 - 122 astetta F€335.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Single Gas Monitor H2S Keltainen
€316.65 / yksikkö