Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES BWC2-X -kaasumittari havaitsee O2-keltaisen nestekidenäytön | AH9UDK 41GJ22

BW TECHNOLOGIES BWC2-X Single Gas -monitori havaitsee O2:n keltaisen nestekidenäytön

Varastossa
Tuote: AH9UDK Malli: BWC2-XRistiviite: 41GJ22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kaasunäyttö
HälytysasetusMatala 19.5%, korkea 23.5%
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun2 v.
Akun tyyppiLitium
Syvyys1.625 "
TunnistaaHappi
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiO2
Korkeus3.75 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-4 - 122 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysasetusHälytystyyppiTunnistaaKaasutyyppiKorkeusKäyttölämpötila alueHinta
BW TECHNOLOGIES BWC2-H yksi kaasunäyttö H2S keltainen | AH7LDW 36VM87 BWC2-HMatala: 10 ppm, korkea: 15 ppmKuuluva, visuaalinen ja väriseväRikkivetyH2S3.437 "-40 - +122 astetta F / -40 - +50 astetta C.€316.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES BWC2-X Single Gas -monitori havaitsee O2:n keltaisen nestekidenäytön
€335.86 / yksikkö