OSTAJAN TUOTTEET DTR6518 Mesh Tarp / hardware Kit 6 1/2 x 18 Feet | AA8LCV 19A806

BUYERS PRODUCTS DTR6518 Mesh-tasku/laitteistosarja 6 1/2 x 18 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8LCV Malli: DTR6518Ristiviite: 19A806

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh Tarp / Hardware Kit
VäriMusta
Pituus18ft.
MateriaaliPuristettu alumiininen poikkitanko
TyyppiDump Tarp -järjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0885
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)118.75
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
OSTAJIEN TUOTTEET DTR7018 Mesh Tarp / hardware Kit 7 x 18 Feet | AA8LCT 19A803 DTR701818ft.€387.79
OSTAJATUOTTEET DTR7015 Mesh Tarp / hardware Kit 7 x 15 Feet | AA8LCU 19A804 DTR701515ft.€380.45
OSTAJATUOTTEET DTR6014 Mesh Tarp / hardware Kit 6 x 14 Feet | AA8LCW 19A807 DTR601414ft.€364.07
OSTAJIEN TUOTTEET DTR7518 Mesh Tarp / hardware Kit 7 1/2 x 18 Feet | AA8LCX 19A809 DTR751818ft.€393.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS DTR6518 Mesh-tasku/laitteistosarja 6 1/2 x 18 jalkaa
€414.38 / yksikkö