OSTAJATUOTTEET DTR7015 Mesh Tarp / hardware Kit 7 x 15 Feet | AA8LCU 19A804

BUYERS PRODUCTS DTR7015 Mesh Tarp / laitteistosarja 7 x 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8LCU Malli: DTR7015Ristiviite: 19A804

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh Tarp / Hardware Kit
VäriMusta
Pituus15ft.
MateriaaliPuristettu alumiininen poikkitanko
TyyppiDump Tarp -järjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.97
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
OSTAJIEN TUOTTEET DTR7018 Mesh Tarp / hardware Kit 7 x 18 Feet | AA8LCT 19A803 DTR701818ft.€407.57
OSTAJAN TUOTTEET DTR6518 Mesh Tarp / hardware Kit 6 1/2 x 18 Feet | AA8LCV 19A806 DTR651818ft.€408.63
OSTAJATUOTTEET DTR6014 Mesh Tarp / hardware Kit 6 x 14 Feet | AA8LCW 19A807 DTR601414ft.€421.68
OSTAJIEN TUOTTEET DTR7518 Mesh Tarp / hardware Kit 7 1/2 x 18 Feet | AA8LCX 19A809 DTR751818ft.€415.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS DTR7015 Mesh Tarp / laitteistosarja 7 x 15 jalkaa
€389.60 / yksikkö