Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET B56728 Silmäpultti, 6,000 3 Lb: n työkuorma, teräs, 4/10-6 Kierre | CG426MCY 45VXNUMX

BUYERS PRODUCTS B56728 Silmukkapultti, 6,000 3 Lb työkuorma, teräs, 4/10-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MCY Malli: B56728Ristiviite: 426V45

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.1 1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus0.75 "
Varren pituus2"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja6,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56728 Silmukkapultti, 6,000 3 Lb työkuorma, teräs, 4/10-XNUMX kierrekoko
€19.91 / yksikkö