Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET B56725 Silmäruuvi, 2,400 Lb: n työkuorma, teräs, 1/2-13 Kierre | CG6MCW 426V41

BUYERS PRODUCTS B56725 Silmukkapultti, 2,400 1 Lb työkuorma, teräs, 2/13-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MCW Malli: B56725Ristiviite: 426V41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus0.5 "
Varren pituus1 1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1823
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56725 Silmukkapultti, 2,400 1 Lb työkuorma, teräs, 2/13-XNUMX kierrekoko
€10.29 / yksikkö