Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 45-3601 -ruiskupistoolinestesuutin AE2NJQ: lle AB4PKF 1ZLC2

BINKS 45-3601 Ruiskupistoolin nestesuutin AE2NJQ:lle

Varastossa
Tuote: AB4PKF Malli: 45-3601Ristiviite: 1ZLC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepistoolinestesuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BINKS 45-6321 Ruiskutuspistoolin nestesuutin 5pb39 | AB4PKG 1ZLC3 45-6321€258.59
BINKS 45-6601 -ruiskupistoolinestesuutin mallille 4yp07 | AB4PKH 1ZLC4 45-6601€275.23
BINKS 45-9400 ruiskutuspistoolin nestesuutin AB4PJH AB4PJQ | AB4PKJ 1ZLC5 45-9400€343.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 45-3601 Ruiskupistoolin nestesuutin AE2NJQ:lle
€252.53 / yksikkö