Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJIEN TUOTTEET 5601010 Ato-sulakepidike Tapa Dual 12v | AA8LBR 19A778

BUYERS PRODUCTS 5601010 Ato Fuseholder Tapa Circuit Dual 12v

Varastossa
Tuote: AA8LBR Malli: 5601010Ristiviite: 19A778

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitusEi sovellettavissa
Ampeerialue1 ja 10
Vahvistimet AC10
Tasajänniteluokitus12 VDC
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
Sulakkeen pituus5"
Sulake UL-luokkaS
Korkeus0.72 "
Pituus0.77 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite12
AsennustyyliPaneeli
Napojen lukumäärä2
Leveys0.2 "
Langan koko16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennustyyliLeveysHinta
OSTAJAN TUOTTEET 5601000 Atm Mini-sulakepidike Tapa Dual 12v | AA8LBQ 19A777 560100016.3 "10.91 "Linjassa3.61 "€32.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5601010 Ato Fuseholder Tapa Circuit Dual 12v
€32.83 / yksikkö