OSTAJAT TUOTTEET 3009458 Mesh Replacement Tarp 7.5 x 18 Feet | AA8LDJ 19A820

BUYERS PRODUCTS 3009458 Mesh-vaihtopeite 7.5 x 18 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8LDJ Malli: 3009458Ristiviite: 19A820

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh tarp
VäriMusta
Leikkaa koko7 x 18 jalkaa
Valmis koko7 jalkaa 6 "x 18 jalkaa
läpiviennitMessinki
Sauma2 "Heavy Duty -nauha
Tarp materiaaliPVC-pinnoitettu 1000 denierin polyesteriverkko
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.62
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
OSTAJIEN TUOTTEET 3009455 Mesh Replacement Tarp 6 x 14 Feet | AA8LCY 19A810 30094556 x 14 jalkaa6 x 14 jalkaa€200.80
OSTAJIEN TUOTTEET 3008976 Verkonvaihtoväline 6.5 x 15 jalkaa | AA8LCZ 19A811 30089766 jalkaa 6 "x 15 jalkaa6 jalkaa 6 "x 15 jalkaa€224.88
OSTAJAN TUOTTEET 3009094 Mesh Replacement Tarp 6.5 x 18 jalkaa AA8LDA 19A812 30090946 jalkaa 6 "x 18 jalkaa6 jalkaa 6 "x 18 jalkaa€304.61
OSTAJIEN TUOTTEET 3008210 Mesh Replacement Tarp 7 x 15 Feet | AA8LDB 19A813 30082107 x 15 jalkaa7 x 15 jalkaa€239.79
OSTAJIEN TUOTTEET 3011352 Vinyylikorvaava 7 x 15 jalkaa AA8LDC 19A814 30113527 x 15 jalkaa7 x 15 jalkaa€291.64
OSTAJIEN TUOTTEET 3009456 Mesh Replacement Tarp 7 x 18 Feet | AA8LDD 19A815 30094567 x 18 jalkaa7 x 18 jalkaa€254.43
OSTAJAN TUOTTEET 3011351 Vinyylikorvaava 7 x 18 jalkaa | AA8LDE 19A816 30113517 x 18 jalkaa7 x 18 jalkaa€393.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3009458 Mesh-vaihtopeite 7.5 x 18 jalkaa
€314.08 / yksikkö