Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN VP/ATM-10ID Autojen sulake, 10A, 32VDC | BD3AUB

BUSSMANN VP/ATM-10ID autosulake, 10A, 32VDC

Varastossa
Tuote: BD3AUB Malli: VP/ATM-10ID

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus32 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus3.81mm
Pituus10.92mm
Valmistaja SarjaATM-tunnus
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiAutojen sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiTerä
TyyppiPienikokoinen teräsulake ilmoituksella tai ilman
Jännite (DC)32VDC
Leveys8.81mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)42.57
Laivan pituus (cm)27.74
Laivan leveys (cm)9.68

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ATM-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN VP/ATM-15ID Autosulake, Fast Blow, 15A, 32VDC, 5 kpl | BC8TRJ VP / ATM-15ID15ASulake€56.07
BUSSMANN VP/ATM-20ID Autosulake, Fast Blow, 20A, 32VDC, 5 kpl | BC9LPQ VP / ATM-20ID20ASulake€56.07
BUSSMANN VP/ATM-30ID Auton sulake, Fast Blow, 30A, 32VDC, 5 kpl | BD3CEG VP / ATM-30ID30ASulake€56.07
BUSSMANN VP/ATM-25ID Autosulake, Fast Blow, 25A, 32VDC, 5 kpl | BD6DRV VP / ATM-25ID25ASulake€56.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN VP/ATM-10ID autosulake, 10A, 32VDC
€56.07 / yksikkö