Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR2/C515-250-R Ceramic Fuse, Slow Blow, 250mA, 250VAC | BD6BAK

BUSSMANN TR2/C515-250-R keraaminen sulake, hidas pala, 250 mA, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD6BAK Malli: TR2/C515-250-R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu250mA
Halkaisija5.5mm
Sulakkeen koko / ryhmä2AG (5 x 15 mm)
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus15.2mm
AsennustyyliLautakiinnitys
Pakkauskela
TuotetyyppiElektroninen holkkilasisulake
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan pituus (cm)38.61

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C515 Series

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN TR2/C515-1.6-R keraaminen sulake, hidas pala, 1.6A, 250VAC | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VACSylinterimäinen lyijy1.6A2AG (5 x 15 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake250 VAC€2.52
BUSSMANN TR2/C515-350-R patruunalasisulake, elektroninen holkki, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 350mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VACSylinterimäinen lyijy350mA2AG (5 mm x 15 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake250 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-750-R kasettilasisulake, elektroninen holkki, viive/hidas puhallus, 250VAC, 750mA | BC9RHL TR2 / C515-750-R250 VACSylinterimäinen lyijy750mA2AG (5 mm x 15 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake250 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-1-R patruunalasisulake, elektroninen holkki, viive/hidas puhallus, 250 VAC | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VACSylinterimäinen lyijy1A2AG (5 mm x 15 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake250 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-2.25-R lasisulake, hidas puhallus, koko 5 x 15 mm, 2.25A, 250VAC, 1500 pakkaus | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VACSylinterimäinen lyijy2.25A2AG (5 x 15 mm)Hidas iskuLasisulake250 VAC€2.52
BUSSMANN TR2/C515-3.5-R keraaminen sulake, hidas, 3.5A, 125VAC | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VACSylinterimäinen lyijy3.5A2AG (5 x 15 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake125 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-6-R patruunalasisulake, elektroninen holkki, viive/hidas puhallus, 250 VAC | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VACSylinterimäinen lyijy6A2AG (5 mm x 15 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake250 VAC€0.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-250-R keraaminen sulake, hidas pala, 250 mA, 250 VAC
€0.95 / yksikkö