Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR/3216FF500-R pinta-asennussulake, 500 mA, 32 VAC

Varastossa
Tuote: BC8EDD Malli: TR/3216FF500-R

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Nykyinen arvostelu500mA
Sulakkeen koko / ryhmä1206 (metrinen 3216)
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.89mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus3.2mm
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Valmistaja Sarja3216FF
Min. Käyttölämpötila-65 astetta C
PakkausLeikkaa teippi
vastus980 mOhms
Jännite (AC)32 VAC
Jännite (DC)63VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivastusNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokituseräMin. KäyttölämpötilaPakkausHinta
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Pinta-asennussulake, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 XNUMX MOhms2.5A63 VDC1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF5-R Pinta-asennussulake, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 XNUMX MOhms5A32 VDC1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 pakkaus | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50APinta-asennussulake-65 astetta C-€0.71
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216FF7-R Pinta-asennussulake, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 XNUMX MOhms7A-1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF2-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-ohmia2A-1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF750-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-ohmia750mA-1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF4-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/32VDC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18 milli-ohmia4A32 VDC1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF500-R pinta-asennussulake, 500 mA, 32 VAC
€0.71 / yksikkö