Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR/3216FF1.25-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 1.25A, 32VAC, 3000 pakkaus

Varastossa
Tuote: BD2TXU Malli: TR/3216FF1.25-R
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
€0.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Nykyinen arvostelu1.25A
Tasajänniteluokitus63 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä1206 Sulakekoko
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.89mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus3.2mm
PakkausLeikkaa teippi, hiirikela, kela
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
Jännite (AC)32 VAC
Jännite (DC)63VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)2.26
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3216FF-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivastusNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokituseräMin. KäyttölämpötilaPakkausHinta
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Pinta-asennussulake, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 XNUMX MOhms2.5A63 VDC1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF500-R Pinta-asennussulake, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhms500mA-1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF5-R Pinta-asennussulake, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 XNUMX MOhms5A32 VDC1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 pakkaus | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50APinta-asennussulake-65 astetta C-€0.71
BUSSMANN TR/3216FF7-R Pinta-asennussulake, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 XNUMX MOhms7A-1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF2-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-ohmia2A-1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF750-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-ohmia750mA-1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF1.25-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 1.25A, 32VAC, 3000 pakkaus
€0.71 / yksikkö