Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPS-35 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 35A, 170VDC | BD2XYJ

BUSSMANN TPS-35 Telecom-virtasulake, Fast Blow, 35A, 170VDC

Varastossa
Tuote: BD2XYJ Malli: TPS-35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu35A
Halkaisija14.3mm
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus10A
Pituus22.2mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (DC)170VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)1.42
Laivan leveys (cm)1.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN TPS-15 Erikoissulake, Sulakkeen irrotus, Fast Blow, 170VDC, 15A, Kasettisulake | BC7WJG TPS-15Kasetin sulakkeet15A10kAPatruunan sulake22.2mmSäilytyslaatikkoLeikata€31.77
BUSSMANN TPS-35L Erikoissulake, 35A, 170VDC | BC7XRW TPS-35LPatruunan sulakkeet35A10kASulakkeet22.2mmReiän läpiRadiaalinen terän taivutus€47.04
BUSSMANN TPS-2 Telecom-virtasulake, Fast Blow, 2A, 170VDC | BC8AHF TPS-2Kasetti2A10kATelecom Protection Sulake22.2mmSäilytyslaatikkoLeikata€34.88
BUSSMANN TPS-25L Erikoissulake, 25A, 170VDC | BC8CJY TPS-25LPatruunan sulakkeet25A10kASulakkeet22.2mmReiän läpiRadiaalinen terän taivutus€47.04
BUSSMANN TPS-70L Erikoissulake, 70A, 170VDC | BC8TYU TPS-70LPatruunan sulakkeet70A10kASulakkeet22.2mmReiän läpiRadiaalinen terän taivutus€47.04
BUSSMANN TPS-40V Erikoissulake, 40A, 170VDC | BC9AWH TPS-40VPatruunan sulakkeet40A10kASulakkeet32.03mmNastaPultti alas pystysuoraan€47.04
BUSSMANN TPS-30L Erikoissulake, 30A, 170VDC | BC9BNG TPS-30LPatruunan sulakkeet30A10kASulakkeet22.2mmReiän läpiRadiaalinen terän taivutus€42.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPS-35 Telecom-virtasulake, Fast Blow, 35A, 170VDC
€31.77 / yksikkö