Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPL-CU Telecom Power Fuse, Fast Blow, 450A, 170VDC | BD4MHQ

BUSSMANN TPL-CU Telecom-virtasulake, Fast Blow, 450A, 170VDC

Varastossa
Tuote: BD4MHQ Malli: TPL-CU

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Vartalo tyyliPyöreä runko
Nykyinen arvostelu450A
Tasajänniteluokitus170 VDC
Halkaisija1"
Sulakkeen koko / ryhmäTelevoima
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus2.625 "
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiTelpowerin korkeavirtasulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiTeleviestinnän sulake
Jännite (DC)170VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TPL-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
BUSSMANN TPL-BE Erikoissulake, Telepower suurvirtasulake, Fast Blow, 170VDC, 125A | BC7YFX TPL-BEPyöröterän sulakkeet125A1"Telecom Protection Sulake2.625 "€110.23
BUSSMANN TPL-BB Erikoissulake, 80A, 170VDC | BC8VUT TPL-BBPyöröterän sulakkeet80A1"Sulake2.625 "€110.23
BUSSMANN TPL-BH Erikoissulake, 200A, 170VDC | BC8WGG TPL-BHPyöröterän sulakkeet200A1"Sulake2.625 "€110.23
BUSSMANN TPL-CZ Erikoissulake, 600A, 170VDC | BC9HFP TPL-CZPyöröterän sulakkeet600A1"Sulake2.625 "€183.54
BUSSMANN TPL-BL Telecom-virtasulake, Fast Blow, 250A, 170VDC | BC9JZH TPL-BLPyöreä runko250A1"Telecom Protection Sulake2.625 "€110.23
BUSSMANN TPL-BD Telecom-virtasulake, Fast Blow, 100A, 170VDC | BD2AFM TPL-BDPyöreä runko100A25.4mmTelecom Protection Sulake66.68mm€110.23
BUSSMANN TPL-CZH Telecom-virtasulake, Fast Blow, 800A, 170VDC | BD2JYG TPL-CZHPyöreä runko800A1"Telecom Protection Sulake2.625 "€211.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPL-CU Telecom-virtasulake, Fast Blow, 450A, 170VDC
€183.54 / yksikkö