Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UJR5 Cotter Pin Hairpin 0.243 X 4, 10PK | AC3LLX

APPROVED VENDOR 2UJR5 sokkaneula, 0.243 X 4, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3LLX Malli: 2UJR5

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.3/4 - 1 "
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJR5 sokkaneula, 0.243 X 4, 10PK
€28.07 /pakkaus