Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TL-25 sulake 25a Tl 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AE8QWE 6F460

BUSSMANN TL-25 sulake 25a Tl 125vac ruuvattava pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE8QWE Malli: TL-25Ristiviite: 6F460

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliRuuvattava (tyyppi S)
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ja Littelfuse Type TL
Sulakevahvistimet25
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN TL-20 sulake 20a Tl 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AE8QWD 6F459 TL-20204€6.64
BUSSMANN TL-30 sulake 30a Tl 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AE8QWF 6F461 TL-30304€6.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TL-25 sulake 25a Tl 125vac ruuvattava pakkaus 4 kpl
€6.64 /pakkaus