Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TIS63 luokan G sulake, 690VAC - 690VAC/460VDC, 63A, patruunateräsulake | BC8EDA

BUSSMANN TIS63-luokan G sulake, 690VAC - 690VAC/460VDC, 63A, kasettiteräsulake

Varastossa
Tuote: BC8EDA Malli: TIS63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu63A
Halkaisija22.2mm
Sulakkeen koko / ryhmäA3
Pituus85.8mm
Valmistaja SarjaTIS
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)690 VAC - 690 VAC
Jännite (DC)460VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0491

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TIS63-luokan G sulake, 690VAC - 690VAC/460VDC, 63A, kasettiteräsulake
€47.06 / yksikkö