Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TIA16 Teollisuus- ja sähkösulake, 16 A, 660 VAC - 690 VAC | BD4EMT

BUSSMANN TIA16 teollisuus- ja sähkösulake, 16 A, 660 VAC - 690 VAC

Varastossa
Tuote: BD4EMT Malli: TIA16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu16A
Tasajänniteluokitus460 VDC
Halkaisija22.2mm
Sulakkeen koko / ryhmäA2
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus85.8mm
Valmistaja SarjaTIA
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)660 VAC - 690 VAC
Jännite (DC)460VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0479

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TIA-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN TIA32 Teollisuuden tehosulake, 32A, 660 - 690VAC | BD2BML TIA32Patruunan terä32ATeollisuuden sulake660-690 VAC€27.24
BUSSMANN TIA10 teollisuusvirtasulake, 10A, 660 - 690VAC | BD3HMD TIA10Patruunan terä10ATeollisuuden sulake660-690 VAC€23.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TIA16 teollisuus- ja sähkösulake, 16 A, 660 VAC - 690 VAC
€25.22 / yksikkö