Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TC-25PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 25 A, 125V AC, 4 kpl pakkaus | AA9GZF 1DC02

BUSSMANN TC-25PK4 pistokesulake, viive, 25 A, 125 V AC, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9GZF Malli: TC-25PK4Ristiviite: 1DC02

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliRuuvattava (tyyppi S)
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ja Littelfuse Type T
Sulakevahvistimet25
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN TC-15PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 15 A, 125 V AC, 4 kpl pakkaus | BD2DDN TC-15PK4€35.32
BUSSMANN TC-20PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 20 A, 125V AC, 4 kpl pakkaus | BD3KQF TC-20PK4€35.32
BUSSMANN TC-30PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 30 A, 125V AC, 4 kpl pakkaus | BD3RYR TC-30PK4€35.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TC-25PK4 pistokesulake, viive, 25 A, 125 V AC, 4 kpl pakkaus
€51.45 /pakkaus