Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB100-04L1 Barrier Terminal Block, 30A, 300V

Varastossa
Tuote: BC8ZQQ Malli: TB100-04L1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.41 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus2.16 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB100
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä4 Asema
Rivien määrä2 rivi
Piki0.375in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite300V
Leveys0.88 "
Wire Gauge22 AWG - 14 AWG
Lankamittari Max14AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloeräPituusHinta
BUSSMANN TB100-10 Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10Termoplastinen (TP)Päätelohko4.4 "€5.04
BUSSMANN TB100-13 Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13Termoplastinen (TP)Päätelohko5.53 "€7.64
BUSSMANN TB100-02B Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02BTermoplastinen (TP)Päätelohko1.4 "€1.62
BUSSMANN TB100-1000 riviliitin, mittari 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastinen, 50 kpl | BC8VJY TB100-1000kestomuoviPäätelohko4.4 "€5.88
BUSSMANN TB100-07 riviliitin, mittari 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastinen, 50 kpl | BC8ZAZ TB100-07kestomuoviPäätelohko3.28 "€4.12
BUSSMANN TB100-06SPL1 liitinlohko, mittari 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastinen, 50 kpl | BC9DLL TB100-06SPL1kestomuoviPäätelohko2.9 "€6.89
BUSSMANN TB100-06L1 riviliitin, mittari 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastinen, 50 kpl | BD2CFY TB100-06L1kestomuoviPäätelohko2.9 "€4.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB100-04L1 Barrier Terminal Block, 30A, 300V
€2.79 / yksikkö