Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SS-5-1A-AP lyijyllinen sulake, 1A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC8HCX Malli: SS-5-1A-AP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu1A
Sulakkeen koko / ryhmäSubmini
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Korkeus4.3mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus8.5 "
Valmistaja SarjaSS-5
PakkausAmmuspaketti
TuotetyyppiPiirilevyn kiinnityssulake
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
TyyppiErikoissulakkeet
Jännite (AC)250 VAC
Leveys7.85mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SS-5-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiKeskeytysluokituseräPakkausvastusHinta
BUSSMANN SS-5-5A-BK Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5AAikaviive / hidas puhallus50AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa7.35 milli-ohmia€2.10
BUSSMANN SS-5-500MA-AP lyijysulake, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mAAikaviive / hidas puhallus35ASulakkeetAmmuspaketti-€1.13
BUSSMANN SS-5-800MA-BK Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mAAikaviive / hidas puhallus35AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa118 milli-ohmia€2.10
BUSSMANN SS-5-2A-BK Lyijysulake, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2AAikaviive / hidas puhallus35ASulakkeetPääosa31.15 mOhms€2.10
BUSSMANN SS-5-630MA-BK piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 630 mA, 250 VAC, 200 kpl | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mAHidas isku35APiirilevyn kiinnityssulakePääosa140 XNUMX MOhms€2.10
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP Läpireikälyijyinen sulake, PCB-kiinnitys, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 2.5A | BC8XLW SS-5-2.5A-AP2.5AAikaviive / hidas puhallus35AReikäjohtimen sulakkeen kauttaAmmuspaketti-€1.13
BUSSMANN SS-5-3.15A-AP lyijysulake, 3.15A, 250VAC | BC9AWD SS-5-3.15A-AP3.15AAikaviive / hidas puhallus35ASulakkeetAmmuspaketti-€1.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SS-5-1A-AP lyijyllinen sulake, 1A, 250 VAC
€1.13 / yksikkö