APPROVED VENDOR WWG302000200036 Keystock Undersized 36 Inch Length 2 x 2 In | AE6MFB 5TY31

APPROVED VENDOR WWG302000200036 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MFB Malli: WWG302000200036Ristiviite: 5TY31

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko2 x 2 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.004"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG302000200036 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa
€321.93 / yksikkö