Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN REN-35 Erikoissulake, 35A, 250VAC | BD2NXU

BUSSMANN REN-35 Erikoissulake, 35A, 250VAC

Varastossa
Tuote: BD2NXU Malli: REN-35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu35A
Halkaisija0.81 "
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka H
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus10kA
Pituus3"
Valmistaja SarjaREN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiUusiutuva sulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotteen yksityiskohdat:

    • REN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaSulaketyyppieräPituusHinta
BUSSMANN REN-25 Erikoissulake, 25A, 250VAC | BC7TZQ REN-25Kasetin sulakkeet25A0.56 "Aikaviive / hidas puhallusSulake2"€33.41
BUSSMANN REN-12 Sulake, Slow Blow, 12A, 250VAC | BD2CZN REN-12Kasetti12A0.56 "Hidas iskuSulake2"€29.48
BUSSMANN REN-8 Erikoissulake, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Kasetin sulakkeet8A0.56 "Aikaviive / hidas puhallusSulakkeet2"€30.70
BUSSMANN REN-45 Erikoissulake, Uusiutuva, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, 45A, Kasettisulake | BD3KQC REN-45Kasetin sulakkeet45A0.81 "Aikaviive / hidas puhallusPatruunan sulake3"€65.60
BUSSMANN REN-7 sulake, hidas, 7A, 250 VAC | BD4YJE REN-7Kasetti7A1.06 "Hidas iskuSulake7.88 "€37.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN REN-35 Erikoissulake, 35A, 250VAC
€68.44 / yksikkö