Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN REN-3 -pienjännitevaroke 3a, luokka H Ren 250vac | AE2GYK 4XH67

BUSSMANN REN-3 Pienjännitesulake 3a Luokka H Ren 250vac

Varastossa
Tuote: AE2GYK Malli: REN-3Ristiviite: 4XH67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaH
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould RF, Littelfuse RLN
Sulakevahvistimet3
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 250 VAC
Pituus2"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
TyyppiUusiutuva
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN REN-3 Pienjännitesulake 3a Luokka H Ren 250vac
€5.54 / yksikkö