Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PVCF10RN teollisuus- ja sähkösulake, 10A, 600VDC

Varastossa
Tuote: BC9VVB Malli: PVCF10RN

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäCUBEFuse
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus50kA
Maks. Käyttölämpötila90 astetta C
Valmistaja SarjaPVCF_RN
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennustyyliDIN
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiRadiaaliterän pistoke
TyyppiCube Fuse-aurinkosuoja
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVCF_RN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN PVCF35RN-luokan CF teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 600 VDC, 35 A, neliömäinen teräsulake | BC7RCR PVCF35RN35ATeollisuuden sulake€82.24
BUSSMANN PVCF6RN-luokan CF teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 600 VDC, neliömäinen runkoteräsulake | BC8CDJ PVCF6RN6ATeollisuuden sulake€48.24
BUSSMANN PVCF100RN Teollisuus- ja sähkösulake, 100A, 600VDC | BC9PXQ PVCF100RN100AElektroninen sulake€169.79
BUSSMANN PVCF40RN-luokan CF teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 600 VDC, 40 A, neliömäinen teräsulake | BC9YZF PVCF40RN40ATeollisuuden sulake€82.24
BUSSMANN PVCF20RN Teollisuus- ja sähkösulake, 20A, 600VDC | BD2ELL PVCF20RN20AElektroninen sulake€48.24
BUSSMANN PVCF50RN-luokan CF teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 600 VDC, 50 A, neliömäinen teräsulake | BD2FRY PVCF50RN50ATeollisuuden sulake€82.24
BUSSMANN PVCF30RN-luokan CF teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 600 VDC, 30 A, neliömäinen teräsulake | BD2HYR PVCF30RN30ATeollisuuden sulake€48.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PVCF10RN teollisuus- ja sähkösulake, 10A, 600VDC
€48.24 / yksikkö