Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PV-6A10-1P Aurinkosähkösulake, Ei-osoitus, yksi piirilevy | AD4CVH 41E470

BUSSMANN PV-6A10-1P Aurinkosähkösulake, ei-osoitava, yksi piirilevy

Varastossa
Tuote: AD4CVH Malli: PV-6A10-1PRistiviite: 41E470

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkagPV / UL PV
Halkaisija7mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet6
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus33 kA DC
Pituus38mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot1000 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokan gPV aurinkosulake, jota käytetään suojaamaan aurinkosähköjärjestelmiä vaurioilta keskeyttämällä matalan vian virrat, vastavirrat ja moniryhmäviat
    • Suunniteltu yhdistelmärasioille, inverttereille ja aurinkosähköjohdoille, joissa on äärimmäiset ympäristön lämpötilat, korkea pyöräily ja matala vikavirta
    • Sisältää läpireikäasennustyylin yhteensopivuutta korkean lämpötilan kanssa ja katkaisuvirta 50 kAIC
    • Täyttää UL: n ja IEC: n maailmanlaajuiset standardit ja on RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN PV-15A10-1P aurinkosähkösulake, nopea puhallus, pyöreä runko, 15 A | AD4CVG 41E463 PV-15A10-1P15€82.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PV-6A10-1P Aurinkosähkösulake, ei-osoitava, yksi piirilevy
€71.01 / yksikkö