Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PV-15A10-1P aurinkosähkösulake, nopea puhallus, pyöreä runko, 15 A | AD4CVG 41E463

BUSSMANN PV-15A10-1P aurinkosähkösulake, nopea puhallus, pyöreä runko, 15 A

Varastossa
Tuote: AD4CVG Malli: PV-15A10-1PRistiviite: 41E463

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkagPV / UL PV
Halkaisija7mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus33 kA DC
Pituus38mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot1000 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään aurinkoenergialla toimivissa paneeleissa, ohjauskoteloissa ja inverttereissä ylivirtasuojan tarjoamiseksi; keskeytyskapasiteetti on 50 kAIC
    • Estää johdot kuumenemasta ja liitetyt laitteet syttyvät
    • Täyttää UL- ja IEC-aurinkosähköstandardit
    • Tarjoaa energiatehokasta suorituskykyä matalalla wattilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN PV-6A10-1P Aurinkosähkösulake, Ei-osoitus, yksi piirilevy | AD4CVH 41E470 PV-6A10-1P6€71.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PV-15A10-1P aurinkosähkösulake, nopea puhallus, pyöreä runko, 15 A
€82.37 / yksikkö