Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96922 Vaarnamerkintä | AE8WWZ 6G746

BRADY 96922 panoksen merkintä

Varastossa
Tuote: AE8WWZ Malli: 96922Ristiviite: 6G746

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava merkintäpanos
VäriOranssi
Korkeus66 "
MateriaaliVahvistettu polymeeri
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)168.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 96923 Heijastava panos keltainen mustalla | AE8WXA 6G747 96923Keltainen€113.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96922 panoksen merkintä
€105.55 / yksikkö