Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PV-125A-01XL-B-15 aurinkosulake 125a, luokka Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CWC 41E534

BUSSMANN PV-125A-01XL-B-15 aurinkosulake 125a luokka Gpv/ul Pv 1500vdc

Varastossa
Tuote: AD4CWC Malli: PV-125A-01XL-B-15Ristiviite: 41E534

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,055.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkagPV / UL PV
Halkaisija43mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet125
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus30kA
Pituus188mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot1500 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN PV-355A-2XL aurinkosulake 355a, luokka Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVK 41E491 PV-355A-2XLTerä59.2mm355Ilmaisee50kA204mm1000 VDC€1,153.95
BUSSMANN PV-350A-3L Aurinkosulake 350a, luokka Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVL 41E492 PV-350A-3LTerä73.5mm350Ilmaisee50kA205mm1000 VDC€1,338.50
BUSSMANN PV-400A-3L aurinkosulake 400a, luokka Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVM 41E493 PV-400A-3LTerä73.5mm400Ilmaisee50kA205mm1000 VDC€1,417.24
BUSSMANN PV-500A-3L Aurinkosulake 500a, luokka Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVN 41E494 PV-500A-3LTerä73.5mm500Ilmaisee50kA205mm1000 VDC€1,504.60
BUSSMANN PV-630A-3L aurinkosulake 630a, luokka Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVP 41E496 PV-630A-3LTerä73.5mm630Ilmaisee50kA205mm1000 VDC€1,568.39
BUSSMANN PV-63A-01XL-15 Aurinkosulake 63a, luokka Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVQ 41E497 PV-63A-01XL-15Terä43mm63Ilmaisee30kA194mm1500 VDC€784.14
BUSSMANN PV-100A-01XL-15 Aurinkosulake 100a, luokka Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVR 41E499 PV-100A-01XL-15Terä43mm100Ilmaisee30kA194mm1500 VDC€887.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PV-125A-01XL-B-15 aurinkosulake 125a luokka Gpv/ul Pv 1500vdc
€1,055.08 / yksikkö