BUSSMANN PCC-3/4-R Läpireiän lyijyvaroke, PCB-kiinnitteinen erikoissulake, Fast Blow, 250VAC, 750mA | BC8VJW

BUSSMANN PCC-3/4-R läpireiän lyijyinen sulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC, 750 mA

Varastossa
Tuote: BC8VJW Malli: PCC-3/4-R

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäjohtimen sulakkeen kautta
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu750mA
Sulakkeen koko / ryhmäPC-Tron
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus2.41mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus7.62mm
Valmistaja SarjaPCC
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Leveys7.37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN PCC-1-R Läpireikälyijysulake, PCB-kiinnitys erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC | BC8QBC PCC-1-R1AReikäjohtimen sulakkeen kautta€5.73
BUSSMANN PCC-2-1/2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, 5 kpl | BD2BMD PCC-2-1 / 2-R2.5APiirilevyn kiinnityssulake€5.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PCC-3/4-R läpireiän lyijyinen sulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC, 750 mA
€5.73 / yksikkö