Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN OSD100 -pienjännitevaroke 100a Osd 550vac | AA9PJG 1EJ93

BUSSMANN OSD100 Pienjännitesulake 100a Osd 550vac

Varastossa
Tuote: AA9PJG Malli: OSD100Ristiviite: 1EJ93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet100
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus80 kA 550 VAC
Pituus3.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusRungon materiaaliVartalo tyyliJännitearvotHalkaisijaElementtiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN TFL Pienjännitesulake 15a 125vac Melamiini | AA9ECK 1CP77 TFL-melamiiniLieriömäinen125 VAC1 / 4 "-15Ei keskeytystä€26.60
BUSSMANN NITD20M32 Pienjännitevaroke 20a Nitd 415vac | AA9HYG 1DH23 NITD20M32AikaviiveKeraaminenPultti kiinni550 VAC3 / 4 "Dual2080 kA 415 VAC€16.08
BUSSMANN NITD25 Pienjännitevaroke 25a Nitd 550vac | AA9JYC 1DM80 NITD25Nopea toimintaKeraaminenPultti kiinni550 VAC1 / 2 "Yksi2580 kA 550 VAC€13.98
BUSSMANN CGL-150 Pienjännitevaroke 150a Luokka C Cgl 600vac | AA9RMX 1EW72 CGL-150AikaviiveLasikuituPultti kiinni600VAC / 250VDC1.5 "Dual150200 kA 600 VAC: lla, 40 kA 250 VDC: llä€296.84
BUSSMANN 6CIF06 Pienjännitesulake 6A CIF06 600VAC/250VDC | AC9QFH 3HZ49 6 CIF06AikaviiveKeraaminenPultti kiinni600VAC / 250VDC9 / 16 "Dual6200 kA 600 VAC: lla, 200 kA 250 VDC: llä€30.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN OSD100 Pienjännitesulake 100a Osd 550vac
€196.69 / yksikkö