Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NOS-40 -pienjännitevaroke 40a, luokka K5, 600vac | AE2GWF 4XH10

BUSSMANN NOS-40 Pienjännitesulake 40a Luokka K5 Nos 600vac

Varastossa
Tuote: AE2GWF Malli: NOS-40Ristiviite: 4XH10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaK5
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sulakevahvistimet40
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus50 kA 600 VAC
Pituus5.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiUusiutumaton
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN NOS-5 -pienjännitevaroke 5a, luokka K5, 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"€23.94
BUSSMANN NOS-6 -pienjännitevaroke 6a, luokka K5, 600vac | AE2GVY 4XH03 NOS-613 / 16 "65"€25.58
BUSSMANN NOS-10 Pienjännitevaroke 10a, luokka K5, 600vac | AE2GVZ 4XH04 NOS-1013 / 16 "105"€29.27
BUSSMANN NOS-15 -pienjännitevaroke 15a, luokka K5, 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"€23.76
BUSSMANN NOS-20 -pienjännitevaroke 20a, luokka K5, 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"€23.76
BUSSMANN NOS-25 -pienjännitevaroke 25a, luokka K5, 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"€22.65
BUSSMANN NOS-30 -pienjännitevaroke 30a, luokka K5, 600vac | AE2GWD 4XH08 NOS-3013 / 16 "305"€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NOS-40 Pienjännitesulake 40a Luokka K5 Nos 600vac
€35.03 / yksikkö