Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.216-R -vähennysvaroke 250 V | AA9QKV 1FI80

BUSSMANN NO.216-R Alennussulake 250 V

Varastossa
Tuote: AA9QKV Malli: NO.216-RRistiviite: 1EN80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen vähennysventtiili
SulakeluokkaanRK1, RK5
Sulakevahvistimet60
SulakeluokkaRK1, RK5
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Jännite250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen vahvistimet (100)
    • Hylkäämisen tyyppi (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetJänniteHinta
BUSSMANN NO.263-R -vähennysvaroke 250 V | AA9HYH 1DH24 Nro 263-R30250€38.60
BUSSMANN NO.663-R -vähennysvaroke 600 V | AA9MDB 1DX81 Nro 663-R30600€44.07
BUSSMANN NO.616-R -vähennysvaroke 600 V | AA9QTV 1EP28 Nro 616-R60600€98.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.216-R Alennussulake 250 V
€53.92 / yksikkö