Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 46-9400 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin AB4PJH AB4PJQ | AB4PKX 1ZLE2

BINKS 46-9400 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin AB4PJH AB4PJQ:lle

Varastossa
Tuote: AB4PKX Malli: 46-9400Ristiviite: 1ZLE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskuta pistoolin ilmansuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BINKS 46-3027 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi AE2NJQ | AB4PKT 1ZLD7 46-3027€314.28
BINKS 46-6002 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi 5pb39 | AB4PKU 1ZLD8 46-6002€312.24
BINKS 46-6018 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin käytettäväksi 4yp07 | AB4PKV 1ZLD9 46-6018€332.93
BINKS 46-6020 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi AE2NJR | AB4PKW 1ZLE1 46-6020€313.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 46-9400 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin AB4PJH AB4PJQ:lle
€273.68 / yksikkö