Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NITD2 Erikoissulake, 2A, 550VAC | BC9DJX

BUSSMANN NITD2 Erikoissulake, 2A, 550VAC

Varastossa
Tuote: BC9DJX Malli: NITD2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija14mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus55.2mm
Valmistaja SarjaNITD
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0154

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN NITD16 Erikoissulake, 16A, 550VAC | BC9HFD NITD1616A€14.68
BUSSMANN NITD20 Erikoissulake, 20A, 550VAC | BD3KEX NITD2020A€14.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NITD2 Erikoissulake, 2A, 550VAC
€14.68 / yksikkö