Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDQ-V-10 kasettisulake, 10A, 32 VAC

Varastossa
Tuote: BD2JXZ Malli: MDQ-V-10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija6.76mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaMDQ-V
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
TuotetyyppiElektroninen aikaviive, kaksielementtinen holkkisulake
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MDQ-V-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluJännite (AC)Hinta
BUSSMANN MDQ-V-5 patruunasulake, 5A, 250VAC | BC9BNT MDQ-V-55A250 VAC€15.27
BUSSMANN MDQ-V-3/4 patruunasulake, 750mA, 250VAC | BD2UMT MDQ-V-3/4750mA250 VAC€15.27
BUSSMANN MDQ-V-1/4 patruunasulake, 250mA, 250VAC | BD2YPP MDQ-V-1/4250mA250 VAC€16.36
BUSSMANN MDQ-V-1 patruunasulake, 1A, 250VAC | BD4ZRR MDQ-V-11A250 VAC€15.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-10 kasettisulake, 10A, 32 VAC
€15.27 / yksikkö