Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patruunasulake, 1.8A, 250VAC | BD4ANT

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patruunasulake, 1.8 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD4ANT Malli: MDQ-1-8/10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.8A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus1kA
Pituus31.75mm
Valmistaja SarjaMDQ
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN MDQ-1/16 patruunasulake, 62.5mA, 250VAC | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35A83.3 ohmia250 VAC€19.82
BUSSMANN MDQ-7/10 kasettisulake, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC€7.64
BUSSMANN MDQ-2-8/10 kasettisulake, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC€2.94
BUSSMANN MDQ-8 patruunasulake, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC€9.07
BUSSMANN MDQ-3/4 patruunasulake, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC€7.64
BUSSMANN MDQ-1/100 kasettisulake, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1/10010mA--250 VAC€33.54
BUSSMANN MDQ-1-1/4 patruunasulake, 1.25A, 250VAC | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhms250 VAC€7.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patruunasulake, 1.8 A, 250 VAC
€7.64 / yksikkö