Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDL-1/4-R Sulake 1 / 4a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AE2GXY 4XH54

BUSSMANN MDL-1/4-R sulake 1/4a Mdl 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2GXY Malli: MDL-1/4-RRistiviite: 4XH54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Sulakevahvistimet1/4
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusAsennustyylivastusIrtisanomisen tyyppiPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R Sulake 1-8 / 10a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSulake100A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€26.09
BUSSMANN MDL-1/100 Sulake 1 / 100a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Sulake35A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€75.99
BUSSMANN MDL-10-R patruunasulake, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RPatruunan sulake1 kA 32 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€33.02
BUSSMANN MDL-12-R Sulake 12a Mdl 32vac - Pakkaus 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSulake1 kA 32 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€37.17
BUSSMANN MDL-15-R Sulake 15a Mdl 32vac - Pakkaus 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSulake1 kA 32 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€28.72
BUSSMANN MDL-15/100 Sulake 15 / 100a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Sulake35A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€56.36
BUSSMANN MDL-175/1000-R Sulake 175 / 1000a Mdl 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSulake35A 250 VAC-Lieriömäinen1.25 "---5€56.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDL-1/4-R sulake 1/4a Mdl 250vac - 5 kpl pakkaus
€31.68 /pakkaus