Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDA-3-R Sulake 3a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DNK 1CM05

BUSSMANN MDA-3-R sulake 3a Mda 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9DNK Malli: MDA-3-RRistiviite: 1CM05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinMersen GSA
Sulakevahvistimet3
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100A 250 VAC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHalkaisijaSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDA-1-R Sulake 1a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Sulake 1-1 / 2a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Sulake 1-1 / 4a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Sulake 1 / 2a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Sulake 1 / 4a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Sulake 10a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Sulake 12a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDA-3-R sulake 3a Mda 250vac - 5 kpl pakkaus
€5.03 /pakkaus