Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPS-RK-150SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 150a 600vac / 300vdc | AE8QQR 6F328

BUSSMANN LPS-RK-150SP sulake Rk1 Lps-rk-sp 150a 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AE8QQR Malli: LPS-RK-150SPRistiviite: 6F328

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaRK1
Halkaisija1.593
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sulakevahvistimet150
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus9.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 2SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€66.22
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 4SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 4a 600vac / 300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€85.80
BUSSMANN LPS-RK-1-4 / 10SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1-4 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€81.95
BUSSMANN LPS-RK-1-6 / 10SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1-6 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€76.43
BUSSMANN LPS-RK-1-8 / 10SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1-8 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€95.64
BUSSMANN LPS-RK-1 / 2SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€84.81
BUSSMANN LPS-RK-1SP Sulake Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac / 300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPLieriömäinen13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä5"€75.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-150SP sulake Rk1 Lps-rk-sp 150a 600vac/300vdc
€418.32 / yksikkö