Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPN-RK-110SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 110a 250vac / 250vdc | AB8WTJ 2AAH9

BUSSMANN LPN-RK-110SPI sulake Rk1 Lpn-rk-spi 110a 250vac/250vdc

Varastossa
Tuote: AB8WTJ Malli: LPN-RK-110SPIRistiviite: 2AAH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaRK1
Halkaisija1 9 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sulakevahvistimet110
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä
Pituus7.125 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN LPN-RK-400SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac / 250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPITerä2.375 "400300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä8.625 "250 VAC/DC€517.31
BUSSMANN LPN-RK-40SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac / 125vdc | AB2YUN 1PVT3 LPN-RK-40SPILieriömäinen13 / 16 "40300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä3"250VAC / 125VDC€58.17
BUSSMANN LPN-RK-450SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac / 250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPITerä2.875 "450300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä10.375 "250 VAC/DC€851.92
BUSSMANN LPN-RK-45SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac / 125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPILieriömäinen13 / 16 "45300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä3"250VAC / 125VDC€55.69
BUSSMANN LPN-RK-500SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac / 250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPITerä2.875 "500300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä10.375 "250 VAC/DC€976.70
BUSSMANN LPN-RK-50SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac / 125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPILieriömäinen13 / 16 "50300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä3"250VAC / 125VDC€53.93
BUSSMANN LPN-RK-600SPI -sulake Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac / 250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPITerä2.875 "600300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä10.375 "250 VAC/DC€954.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-110SPI sulake Rk1 Lpn-rk-spi 110a 250vac/250vdc
€332.84 / yksikkö