Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-30SPI Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AB8XEH 2ABT7

BUSSMANN LPJ-30SPI Low Peak -sulake, 30 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AB8XEH Malli: LPJ-30SPIRistiviite: 2ABT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu30A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija13 / 16 "
EAN5027590245340
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet30
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiZ
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 1 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuIlmaisee
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)2.06
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-30SPI sulake on ihanteellinen suojaamaan laitteita liialliselta virroilta ja oikosululta. Tätä sulaketta käytetään teollisuusympäristöissä ja virranjakeluyksiköissä ylivirtavaaran estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on holkkipää x holkkipää -liitäntämenetelmä luotettavia ja turvallisia sähköliitäntöjä varten.
  • Tämä virtaa rajoittava sulake on varustettu ilmaisimella, joka näyttää, onko sulake palanut ylivirran tai vian vuoksi.
  • Siinä on kaksielementtinen rakenne, joka parantaa suojausta sallimalla kahden erillisen sulakeelementin reagoida ylivirtaolosuhteisiin.
  • Tässä luokan J sulakkeessa on matalahuippuominaisuudet optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi ylivirtasuojan ja häiriölaukaisujen minimoimisen välillä suuritehoisissa sähköjärjestelmissä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann JM60030-2CR sulakelohko: Se tarjoaa turvallisen ja organisoidun tavan sulakkeiden pitämiseen ja kytkemiseen sähköjärjestelmässä, mikä varmistaa luotettavan piirisuojauksen ja tehokkaan sähkönjakelun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän sulakkeen maksimivirta?

V. Tämän sulakkeen maksimivirta on 30 A.

K. Kuinka tämä sulake estää häiritsevän laukeamisen käynnistyksen aikana?

V. Se estää häiritsevän laukaisun laitteiden käynnistyksen aikana antamalla sen kestää tilapäisiä virtapiikkejä.

K. Mikä on tämän sulakkeen vasteaika ylivirtatapahtuman aikana?

V. Tämän sulakkeen vasteaika ylivirtatapahtuman aikana on 10 sekuntia 500 prosentissa.

K. Mitä eroa on viivesulakkeella ja nopeasti toimivalla sulakkeella?

V. Nopeasti toimiva sulake katkaisee piirin nopeasti ylivirtatapahtumien aikana, kun taas aikaviivesulake sietää hetken ylivirtoja välttääkseen tarpeettoman laukaisun tilapäisten ylijännitetapahtumien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SPI Low Peak -sulake, 30 A, 600 V
€22.53 / yksikkö