Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-125SPI Low Peak -sulake, 125 A, 600 V | AB8XDV 2ABR4

BUSSMANN LPJ-125SPI Low Peak -sulake, 125 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AB8XDV Malli: LPJ-125SPIRistiviite: 2ABR4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiRuuvattu teräpää x Pultattu teräpää
Nykyinen arvostelu125A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 5 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet125
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAC
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus5 3 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuIlmaisee
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-125SPI sulake on ihanteellinen suurvirtapiireihin 125 A asti, joten ne sopivat koneisiin, ohjauspaneeleihin ja sähköjärjestelmiin. Sen kompakti muotoilu ja luotettava suorituskyky varmistavat, että kriittiset laitteet pysyvät turvassa liiallisen virran aiheuttamilta vaurioilta. Sulake ehkäisee mahdollisia vaaroja katkaisemalla piirin ylivirtatapahtumien sattuessa, sulake ehkäisee mahdollisia vaaroja, kuten tulipalot ja laitehäiriöt.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on sulakkeella ja MCB:llä?

V. Sulakkeessa on elementti, joka sulaa, kun ylikuormituksesta aiheutuu ylivirtaa, kun taas katkaisijassa on sisäinen kytkin, joka laukeaa, kun piirissä on ylivirtaa.

K. Kuinka voin tunnistaa, onko LPJ-125SPI-sulake lauennut?

A. Etsi näkyviä merkkejä, kuten sulanut sulava elementti tai aukko piirissä. Käytä jatkuvuustesteriä piirin jatkuvuuden tarkistamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SPI Low Peak -sulake, 125 A, 600 V
€473.72 / yksikkö