BUSSMANN KWN-R-80 Teollisuus- ja sähkösulake, 80A, 250VAC | BD4MHC

BUSSMANN KWN-R-80 teollisuus- ja sähkösulake, 80 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD4MHC Malli: KWN-R-80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu80A
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaKWN-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KWN-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN KWN-R-175 Teollisuus- ja sähkösulake, 175A, 250VAC | BD2HVT KWN-R-175175A€482.87
BUSSMANN KWN-R-90 Teollisuus- ja sähkösulake, 90A, 250VAC | BD2QPB KWN-R-9090A€482.87
BUSSMANN KWN-R-125 Teollisuus- ja sähkösulake, 125A, 250VAC | BD3EPD KWN-R-125125A€482.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KWN-R-80 teollisuus- ja sähkösulake, 80 A, 250 VAC
€482.87 / yksikkö