Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTU-1000 Sulake 1000a Luokka L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RND 1EX15

BUSSMANN KTU-1000 sulake 1000a luokka L Ktu 600vac/340vdc

Varastossa
Tuote: AA9RND Malli: KTU-1000Ristiviite: 1EX15
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
€1,093.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaL
Halkaisija2.5 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFERRAZ A4BY
Sulakevahvistimet1000
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus10.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600VAC / 340VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN KTU-1200 Sulake 1200a, luokka L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "€1,093.88
BUSSMANN KTU-800 sulake 800a luokka L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1EX20 KTU-8002.437 "8008.625 "€955.14
BUSSMANN KTU-1600 Sulake 1600a Luokka L Ktu 600vac / 340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "€2,211.26
BUSSMANN KTU-2000 Sulake L Ktu 2000a 600vac / 340vdc | AD9PCM 4TWU5 KTU-20003.5 "200010.75 "€1,018.91
BUSSMANN KTU-601 Sulake L Ktu 601a 600vac / 340vdc | AD9PCN 4TWU6 KTU-6012.5 "6018.625 "€985.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTU-1000 sulake 1000a luokka L Ktu 600vac/340vdc
€1,093.88 / yksikkö