Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN FASTENERS WWG16BRCSMGR kuusiokolomutteri, 16 kokoa, sinkki, 319 kpl | AD7LDR 4FAE4

TITAN FASTENERS WWG16BRCSMGR kuusiokolomutterivalikoima, 16 kokoa, sinkki, 319 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7LDR Malli: WWG16BRCSMGRRistiviite: 4FAE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-lukkomutterivalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä319
Kokojen lukumäärä16
TyyppiNailon insertti, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS WWG16BRCSMGR kuusiokolomutterivalikoima, 16 kokoa, sinkki, 319 kappaletta
€199.42 / yksikkö